Astro - Applique Tacoma Single Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1429001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107401

Réf. Sonepar

00649610740

Réf. Fournisseur

1429001

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

Applique Tacoma Single Chrome poli référence 1429001 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Applique murale d'intérieur.Fini chrome poli.Fonctionne avec 1 LED de 3 W (maxi.) G9.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 270 l 70 P 135 mm