Astro - Applique Tacoma Single Grande Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1429003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856107425
Réf. Sonepar
00649610742
Réf. Fournisseur
1429003
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Applique murale d'intérieur.Fini chrome poli.Fonctionne avec 1 LED de 3 W (maxi.) G9.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 450 l 70 P 135 mm