Astro - Applique Tacoma Twin Laiton antique univers Salle de bain IP44 - 1429008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - laiton
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856108354
Réf. Sonepar
00649610835
Réf. Fournisseur
1429008
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
Applique Tacoma Twin Laiton antique référence 1429008 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 2 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Applique murale d'intérieur.Fini laiton ancien.Fonctionne avec 2 LED de 3 W (maxi.) G9.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 300 l 70 P 135 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale d'intérieur.Fini laiton ancien.Fonctionne avec 2 LED de 3 W (maxi.) G9.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 300 l 70 P 135 mm
NoticePDF