Astro - Applique Tacoma Twin Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1429005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108323

Réf. Sonepar

00649610832

Réf. Fournisseur

1429005

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Applique Tacoma Twin Noir mat référence 1429005 univers Salle de bainabat-jour non-inclus source non-incluse 2 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Applique murale d'intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 2 LED de 3 W (maxi.) G9.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 300 l 70 P 135 mm