Astro - Applique Tate Bronze univers Intérieur IP20 - 1334007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082463

Réf. Sonepar

00649608246

Réf. Fournisseur

1334007

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

Applique Tate Bronze référence 1334007 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif