Astro - Applique Tokyo switched Verre blanc univers Intérieur IP20 - 1089002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

  • nombre de lampes/modules - 1

  • matériau du boîtier/corps - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856005691

Réf. Sonepar

00649600569

Réf. Fournisseur

1089002

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

Applique Tokyo switched Verre blanc référence 1089002 univers Intérieur source non-incluse 1 x E14 balle de golf 7W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif