Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Astro - Applique Toronto Classic 170 Aluminium poli univers Extérieur IP65 - 1039005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - G9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856008449

Réf. Sonepar

00649600844

Réf. Fournisseur

1039005

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP65

douille:

G9

Applique Toronto Classic 170 Aluminium poli référence 1039005 univers Extérieur source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).