Astro - Applique Velo 390 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1417002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856104363

Réf. Sonepar

00649610436

Réf. Fournisseur

1417002

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

Applique Velo 390 Plâtre référence 1417002 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

L'applique Velo incarne une élégance de forme intemporelle. Ses lignes sinueuses conviennent parfaitement au matériau en plâtre lisse. Velo complétera l’architecture qui l’entoure, tout en ajoutant une lueur d’éclairage agréable le long du mur.