Astro - Applique Venn Wall Switched Bronze univers Intérieur IP20 - 1433004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - bronze
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856115154
Réf. Sonepar
00649000053
Réf. Fournisseur
1433004
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
classe de protection:
I