Astro - Applique Versailles 250 Phase Dimmable Bronze univers Salle de bain IP44 - 1380025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856111163

Réf. Sonepar

00649611116

Réf. Fournisseur

1380025

Réf. Commerciale

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

bronze

tension nominale (Un):

230...230 V

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Versailles 250 Phase Dimmable Bronze référence 1380025 univers Salle de bain source incluse 4.5W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Notre applique Versailles 250 s'inspire du design des années 30, remise au goût du jour avec une fonction moderne de variateur. Initialement destinée aux salles d'eau, son esthétique profilée complète tous les espaces. Composée de tiges individuelles en verre dotées d'embouts en bronze, elle apporte un éclairage fonctionnel, sans éblouir. Grâce à un indice de protection IP44, elle peut être utilisée dans les salles d'eau.