Astro - Applique Versailles 400 Phase Dimmable Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1380029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Versailles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038856111200
Réf. Sonepar
00649611120
Réf. Fournisseur
1380029
Réf. Commerciale
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Les Atouts de l'article:
Notre applique Versailles 400 s'inspire du design des années 30, remise au goût du jour avec une fonction moderne de variateur. Initialement destinée aux salles d'eau, son esthétique profilée complète tous les espaces. Composée de tiges individuelles en verre dotées d'embouts en chrome poli, elle apporte un éclairage fonctionnel, sans éblouir. Grâce à un indice de protection IP44, elle peut être utilisée dans les salles d'eau.