Astro - Applique Yuma 240 LED Noir texturé univers Intérieur IP20 - 1399023

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856114836

Réf. Sonepar

00649611483

Réf. Fournisseur

1399023

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Yuma 240 LED Noir texturé référence 1399023 univers Intérieur source incluse 15.9W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif