Astro - Applique Zeppo Wall Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1176004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856072471

Réf. Sonepar

00649607247

Réf. Fournisseur

1176004

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

Panneau LED:

Non

Applique Zeppo Wall Chrome poli référence 1176004 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Une alternative plus distinctive à la lumière globe en verre classique avec une forme elliptique inspirée des dirigeables historiques, la collection Zeppo de appliques murales et de plafond combine une lueur chaude et ambiante avec une esthétique épurée et contemporaine. Construits à partir de deux couches de verre pour une diffusion optimale, les abat-jour en verre opale sont gravés à l’acide pour un éclairage doux; Ils sont complétés par des raccords simples en noir mat, blanc mat ou chrome poli. Zeppo est le choix parfait pour un schéma cohérent dans les salles de bains.