Astro - Balisage Koto Track Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1478012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856121094
Réf. Sonepar
00649000119
Réf. Fournisseur
1478012
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
autre
Balisage Koto Track Blanc mat référence 1478012 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Koto est la solution d'éclairage sur rail parfaite pour ajouter un éclairage d'appoint fonctionnel et multidirectionnel à votre maison. Grâce à son design polyvalent et au nombre personnalisable de spots, Koto peut s'adapter à n'importe quel espace, ce qui en fait un choix d'éclairage idéal pour les cuisines, les espaces de travail et les salons.
Les Atouts de l'article:
Koto est la solution d'éclairage sur rail parfaite pour ajouter un éclairage d'appoint fonctionnel et multidirectionnel à votre maison. Grâce à son design polyvalent et au nombre personnalisable de spots, Koto peut s'adapter à n'importe quel espace, ce qui en fait un choix d'éclairage idéal pour les cuisines, les espaces de travail et les salons.
NoticePDF