Astro - Borne Soprano Bollard Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1131006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
type de luminaire - borne lumineuse
douille - GX5,3
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856006773
Réf. Sonepar
00649600677
Réf. Fournisseur
1131006
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
type de luminaire:
borne lumineuse
douille:
GX5,3
appareillage:
non requis
puissance de lampe acceptée:
9...9 W