Astro - Encastré sol Terra Round 28 LED Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP65 - 1201005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856115758
Réf. Sonepar
00649611575
Réf. Fournisseur
1201005
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
acier
Encastré de sol Terra Round 28 LED Acier brossé inoxydable référence 1201005 univers Extérieur source incluse 1 x 1W LED dimmable driver requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3 statut : actif