Astro - Lampadaire Azumi Floor Nickel poli univers Intérieur IP20 - 1142020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
matériau - acier
nombre de lampes/modules - 1
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856045123
Réf. Sonepar
00649604512
Réf. Fournisseur
1142020
Réf. Commerciale
Astro
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau:
acier
nombre de lampes/modules:
1
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm