Astro - Lampadaire Enna Floor LED Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1058002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 124 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 1190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856045697

Réf. Sonepar

00649604569

Réf. Fournisseur

1058002

Réf. Commerciale

Astro

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

124 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

1190 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

200 mm

longueur:

241 mm

Lampadaire Enna Floor LED Blanc mat référence 1058002 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.