Astro - Lampadaire Enna Floor LED Noir mat univers Intérieur IP20 - 1058003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 124 lm
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 1190 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856045703
Réf. Sonepar
00649604570
Réf. Fournisseur
1058003
Réf. Commerciale
Astro
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
124 lm
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
1190 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Oui
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
sans verrine
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
largeur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.