Astro - Lampadaire Enna Floor LED Or mat univers Intérieur IP20 - 1058107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856084221
Réf. Sonepar
00649058107
Réf. Fournisseur
1058107
Réf. Commerciale
Astro
matériau:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
Lampadaire Enna Floor LED Or mat référence 1058107 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.
Les Atouts de l'article:
Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.
NoticePDF