Astro - Lampadaire Leda Floor Noir mat univers Intérieur IP20 - 1457001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur de la verrine - noir

  • appareillage - non requis

  • finition du paralume - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115796

Réf. Sonepar

00649561157

Réf. Fournisseur

1457001

Réf. Commerciale

Astro

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur de la verrine:

noir

appareillage:

non requis

finition du paralume:

mat

classe de protection:

II

Lampadaire Leda Floor Noir mat référence 1457001 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x GU10 MR11 35mm 4W Max LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design minimaliste et linéaire et son interrupteur accessible, Leda est le choix idéal de lampadaire pour ajouter un éclairage d'appoint chaleureux et fonctionnel aux chambres d'hôtes et aux zones de sièges du hall d'entrée. Avec son design minimaliste et linéaire et son interrupteur accessible, Leda est le lampadaire idéal pour ajouter un éclairage d'appoint chaleureux et fonctionnel dans les chambres d'hôtes et les halls d'entrée. Les teintes changeantes de Leda sont disponibles séparément, ce qui lui permet de s'adapter parfaitement à tout intérieur moderne.