Astro - Lampadaire Mitsu Floor Bronze univers Intérieur IP20 - 1394012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - bronze
douille - E27
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856107463
Réf. Sonepar
00649610746
Réf. Fournisseur
1394012
Réf. Commerciale
Astro
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
bronze
douille:
E27
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Lampadaire d'intérieur.Fini bronze.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES. Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 1376 l 412,5 P 260 Dia 130 mm