Astro - Lampadaire Mitsu Floor Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1394011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - nickel
douille - E27
appareillage - non requis
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856107456
Réf. Sonepar
00649610745
Réf. Fournisseur
1394011
Réf. Commerciale
Astro
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
nickel
douille:
E27
appareillage:
non requis
finition du paralume:
mat
Lampadaire Mitsu Floor Nickel mat référence 1394011 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : en cours de suppression et remplacé par 1394060
Les Atouts de l'article:
Lampadaire d'intérieur.Fini nickel mat.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES. Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 1376 l 412,5 P 260 Dia 130 mm
Les Atouts de l'article:
Lampadaire d'intérieur.Fini nickel mat.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES. Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 1376 l 412,5 P 260 Dia 130 mm