fin de vie

Astro - Lampadaire Park Lane Floor Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1080017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1300 mm

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • douille - E27

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038856045178

Réf. Sonepar

00649604517

Réf. Fournisseur

1080017

Réf. Commerciale

Astro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1300 mm

couleur du boîtier/corps:

nickel

douille:

E27

matériau:

acier

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

sans verrine

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

largeur:

400 mm

longueur:

225 mm

Lampadaire Park Lane Floor Nickel mat référence 1080017 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : En cours de suppression