Astro - Lampadaire Ravello Floor Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1222001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1585 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856045376

Réf. Sonepar

00649604537

Réf. Fournisseur

1222001

Réf. Commerciale

Astro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1585 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

sans verrine

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

largeur:

195 mm

longueur:

305 mm

Lampadaire Ravello Floor Chrome poli référence 1222001 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : en cours de suppression et remplacé par 1222093

Les Atouts de l'article:

Ravello offre une cohésion de conception à travers différentes fonctions d’éclairage. Disponible en applique, liseuse, lampe de table et lampadaire, la Ravello est un luminaire contemporain à lignes épurées à part entière et se combine pour créer des schémas d’éclairage à la fois saisissants et harmonieux. Ravello est disponible dans plusieurs finitions, y compris le chrome poli, le nickel mat et le bronze, combinés avec des options de teinte standard de blanc, noir, mastic et huître avec diffuseur intégré.