Astro - Lampadaire Venn Floor Bronze univers Intérieur IP20 - 1433025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - bronze
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
appareillage - non requis
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856119510
Réf. Sonepar
00649000060
Réf. Fournisseur
1433025
Réf. Commerciale
Astro
couleur du boîtier/corps:
bronze
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
Lampadaire Venn Floor Bronze référence 1433025 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - abat-jour non-inclus - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré évoquant l'architecture moderniste, Venn apporte une lueur d'ambiance chaleureuse et deux lampes de lecture à toute chambre d'amis contemporaine ou autre espace d'accueil. Son design mural polyvalent et sa base durable en zinc moulé sous pression font de Venn le choix idéal en matière d'éclairage à double fonction.
Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré évoquant l'architecture moderniste, Venn apporte une lueur d'ambiance chaleureuse et deux lampes de lecture à toute chambre d'amis contemporaine ou autre espace d'accueil. Son design mural polyvalent et sa base durable en zinc moulé sous pression font de Venn le choix idéal en matière d'éclairage à double fonction.
NoticePDF