Astro - Lampe de table Ascoli Desk Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1286017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • appareillage - non requis

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856045819

Réf. Sonepar

00649604581

Réf. Fournisseur

1286017

Réf. Commerciale

Astro

douille:

GU10

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Lampe de table Ascoli Desk Nickel mat référence 1286017 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.