Astro - Lampe de table Atelier Desk Noir mat univers Intérieur IP20 - 1224061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
type de luminaire - lampe de bureau
mode de pose - pied
appareillage - non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856108514
Réf. Sonepar
00649610851
Réf. Fournisseur
1224061
Réf. Commerciale
Astro
douille:
E27
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Luminaire à poser d'intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES.Indice de protection IP20.Classe II, double isolation.Dimensions : H 532 l 122 Dia 200 mm