Astro - Lampe de table Carlton Desk Porcelaine univers Intérieur IP20 - 1467003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - G9

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117523

Réf. Sonepar

00649000089

Réf. Fournisseur

1467003

Réf. Commerciale

Astro

douille:

G9

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Carlton Desk Porcelaine référence 1467003 univers Intérieur source non-incluse 1 x G9 5W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré et son élégant abat-jour en porcelaine, Carlton est la lampe de bureau idéale pour ajouter un éclairage ciblé ou une lueur douce et chaleureuse à tout bureau ou espace de travail. La conception pratique à brancher vous donne la flexibilité d'utiliser Carlton partout où un éclairage d'appoint confortable est désiré. Carlton est également dotée d'une tête de lampe réglable, qui vous permet d'orienter le flux lumineux en fonction de vos besoins.