Astro - Lampe de table Edward Desk Noir mat univers Intérieur IP20 - 1441003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
type de luminaire - lampe de bureau
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856109337
Réf. Sonepar
00649610933
Réf. Fournisseur
1441003
Réf. Commerciale
Astro
douille:
E27
type de luminaire:
lampe de bureau
appareillage:
non requis
Lampe de table Edward Desk Noir mat référence 1441003 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 1, 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Le modèle Edward Desk se pare d'un mélange de matériaux plus élaboré par rapport à nos autres modèles de lampes de bureau, ce qui accentue son cachet distinctif. La base et le bras sont en zinc et acier, dans une finition noir mat. Les charnières, robustes, affichent une finition or mat qui accroche subtilement la lumière.
Les Atouts de l'article:
Le modèle Edward Desk se pare d'un mélange de matériaux plus élaboré par rapport à nos autres modèles de lampes de bureau, ce qui accentue son cachet distinctif. La base et le bras sont en zinc et acier, dans une finition noir mat. Les charnières, robustes, affichent une finition or mat qui accroche subtilement la lumière.