Astro - Lampe de table Ella Table Bronze clair univers Intérieur IP20 - 1470002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - G9

  • type de luminaire - lampe d'intérieur

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118384

Réf. Sonepar

00649000096

Réf. Fournisseur

1470002

Réf. Commerciale

Astro

douille:

G9

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Ella Table Bronze clair référence 1470002 univers Intérieur source non-incluse 2 x G9 3.5W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ella présente une base angulaire étonnamment moderne, associée à un élégant abat-jour en porcelaine. La porcelaine translucide diffuse délicatement la lumière des deux ampoules LED G9, projetant une lueur chaude et ambiante. Ella est l'applique murale idéale pour les couloirs et les salons.