Astro - Lampe de table Enna Desk LED Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1058005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 124 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 450 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856045727

Réf. Sonepar

00649604572

Réf. Fournisseur

1058005

Réf. Commerciale

Astro

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

124 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

450 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

120 mm

longueur:

241 mm

Lampe de table Enna Desk LED Blanc mat référence 1058005 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.