Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Astro - Lampe de table Enna Desk LED Noir mat univers Intérieur IP20 - 1058006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 124 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 421 mm

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856045734

Réf. Sonepar

00649604573

Réf. Fournisseur

1058006

Réf. Commerciale

Astro

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

124 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

421 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Lampe de table Enna Desk LED Noir mat référence 1058006 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.