Astro - Lampe de table Enna Desk USB C Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1058213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - lampe de bureau
mode de pose - pied
source lumineuse - LED non interchangeable
appareillage - non requis
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856116809
Réf. Sonepar
00649000038
Réf. Fournisseur
1058213
Réf. Commerciale
Astro
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED non interchangeable
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Avec son esthétique épurée et minimaliste et son port de charge USB pratique, Enna est la lampe d'appoint idéale pour les bureaux des chambres d'hôtes. Sa tête réglable et non éblouissante en fait également le choix idéal pour les tables de chevet et les bureaux avant.