Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Astro - Lampe de table Enna Desk USB C Or mat univers Intérieur IP20 - 1058214

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • appareillage - non requis

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856116816

Réf. Sonepar

00649000039

Réf. Fournisseur

1058214

Marque

Astro

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Enna Desk USB C Or mat référence 1058214 univers Intérieur source incluse 3.3W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son esthétique épurée et minimaliste et son port de charge USB pratique, Enna est la lampe d'appoint idéale pour les bureaux des chambres d'hôtes. Sa tête réglable et non éblouissante en fait également le choix idéal pour les tables de chevet et les bureaux avant.