Astro - Lampe de table Imari Desk Bronze univers Intérieur IP20 - 1460001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856114904

Réf. Sonepar

00649000078

Réf. Fournisseur

1460001

Réf. Commerciale

Astro

douille:

E27

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Imari Desk Bronze référence 1460001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspirée par les designs d'éclairage italiens intemporels des années 1980, Imari ajoute de la sophistication et un éclairage d'appoint confortable à votre espace de travail à domicile. Disponible en Bronze, c'est la lampe de bureau idéale pour tout bureau à domicile moderne. L'élégant abat-jour en porcelaine diffuse la lumière, pour une lueur chaude et agréable.