Astro - Lampe de table Joel Table Noir mat univers Intérieur IP20 - 1223002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 60 W
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
avec variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856045444
Réf. Sonepar
00649604544
Réf. Fournisseur
1223002
Réf. Commerciale
Astro
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
60 W
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
appareillage:
non requis
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
largeur:
290 mm
longueur:
540 mm