Astro - Lampe de table Leda Desk Noir mat univers Intérieur IP20 - 1457002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115802

Réf. Sonepar

00649000075

Réf. Fournisseur

1457002

Réf. Commerciale

Astro

douille:

GU10

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Leda Desk Noir mat référence 1457002 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x GU10 MR11 35mm 4W Max LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design minimaliste et linéaire et sa tête réglable pratique, Leda est le choix idéal de lampe de bureau pour ajouter un éclairage d'appoint chaleureux et fonctionnel aux espaces de travail des chambres d'hôtes, aux tables de chevet et aux zones de sièges du hall d'entrée. Leda est disponible en noir mat élégant et en noir mat pour s'adapter à tous les intérieurs contemporains.