Astro - Lampe de table Mitsu Table Bronze univers Intérieur IP20 - 1394010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
type de luminaire - lampe d'intérieur
mode de pose - pied
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856107449
Réf. Sonepar
00649610744
Réf. Fournisseur
1394010
Réf. Commerciale
Astro
douille:
E27
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
appareillage:
non requis
Lampe de table Mitsu Table Bronze référence 1394010 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Luminaire à poser d'intérieur.Fini bronze.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES. Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 552 l 331,5 P 185 Dia 130 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire à poser d'intérieur.Fini bronze.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES. Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 552 l 331,5 P 185 Dia 130 mm