Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Astro - Lampe de table Mitsu Table Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1394009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • type de luminaire - lampe d'intérieur

  • mode de pose - pied

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107432

Réf. Sonepar

00649610743

Réf. Fournisseur

1394009

Réf. Commerciale

Astro

douille:

E27

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

appareillage:

non requis

Lampe de table Mitsu Table Nickel mat référence 1394009 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Luminaire à poser d'intérieur.Fini nickel mat.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES. Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 552 l 331,5 P 185 Dia 130 mm