Astro - Lampe de table Miura Desk USB Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1444007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - lampe de bureau
mode de pose - pied
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856110241
Réf. Sonepar
00649611024
Réf. Fournisseur
1444007
Réf. Commerciale
Astro
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Lampe de table Miura Desk USB Nickel mat référence 1444007 univers Intérieur abat-jour non-inclus source incluse 7.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Miura Desk USB est une lampe de bureau à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle et compacte. Principalement destinée aux chambres d'hôtel, la simplicité de Miura, ainsi que sa polyvalence en font également le luminaire idéal pour les environnements domestiques. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour et le corps, parfaitement proportionnés, peuvent être personnalisés dans des combinaisons de nickel mat, or mat et noir mat, chacune ancrée sur une base noir mat dotée d'un interrupteur intégré et d'un port USB.
Les Atouts de l'article:
Miura Desk USB est une lampe de bureau à LED atemporelle, éminemment fonctionnelle et compacte. Principalement destinée aux chambres d'hôtel, la simplicité de Miura, ainsi que sa polyvalence en font également le luminaire idéal pour les environnements domestiques. Elle se compose d'un diffuseur moulé sur mesure pour un éblouissement réduit et d'une articulation robuste pour un réglage facile. L'abat-jour et le corps, parfaitement proportionnés, peuvent être personnalisés dans des combinaisons de nickel mat, or mat et noir mat, chacune ancrée sur une base noir mat dotée d'un interrupteur intégré et d'un port USB.