Astro - Lampe de table Ravello Table Bronze univers Intérieur IP20 - 1222009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
douille - E27
type de luminaire - lampe d'intérieur
mode de pose - pied
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856045567
Réf. Sonepar
00649604556
Réf. Fournisseur
1222009
Réf. Commerciale
Astro
puissance du système:
60 W
douille:
E27
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Ravello offre une cohésion de conception à travers différentes fonctions d’éclairage. Disponible en applique, liseuse, lampe de table et lampadaire, la Ravello est un luminaire contemporain à lignes épurées à part entière et se combine pour créer des schémas d’éclairage à la fois saisissants et harmonieux. Ravello est disponible dans plusieurs finitions, y compris le chrome poli, le nickel mat et le bronze, combinés avec des options de teinte standard de blanc, noir, mastic et huître avec diffuseur intégré.