Astro - Lampe de table Venn Table Bronze univers Intérieur IP20 - 1433035

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • type de luminaire - lampe d'intérieur

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122244

Réf. Sonepar

00649000062

Réf. Fournisseur

1433035

Marque

Astro

douille:

E27

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Venn Table Bronze référence 1433035 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré évoquant l'architecture moderniste, Venn apporte une lueur chaude et ambiante à toute chambre d'amis contemporaine ou autre espace d'accueil. Son design pratique à brancher et sa base durable en zinc moulé sous pression font de Venn le choix idéal en matière d'éclairage de table.