Astro - Lampe de table Venn Table Reader Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1433038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
type de luminaire - lampe d'intérieur
mode de pose - pied
source lumineuse - LED interchangeable
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856122275
Réf. Sonepar
00649000065
Réf. Fournisseur
1433038
Réf. Commerciale
Astro
douille:
E27
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED interchangeable
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré évoquant l'architecture moderniste, Venn apporte une lueur d'ambiance chaleureuse ainsi qu'une lumière de lecture fonctionnelle à toute chambre d'amis contemporaine ou autre espace d'accueil. Sa conception pratique à brancher et sa base durable en zinc moulé sous pression font de Venn le choix idéal en matière d'éclairage d'appoint.