Astro - Lampe nomade Halo Portable Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1468002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - autre
mode de pose - pied
source lumineuse - LED non interchangeable
appareillage - non requis
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856118063
Réf. Sonepar
00649000093
Réf. Fournisseur
1468002
Marque
Astro
type de luminaire:
autre
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED non interchangeable
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
Lampe nomade Halo Portable Blanc mat référence 1468002 univers Intérieur source incluse 1 x 2.6W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Halo est une lampe portable qui apporte un éclairage d'appoint confortable dans n'importe quel espace de votre maison, notamment les tables de chevet, les plans de travail ou le salon. Disponible en blanc mat, elle complète tout décor moderne. La commande tactile intuitive de Halo et son design durable et contemporain en font le choix idéal pour un éclairage d'appoint moderne.
Les Atouts de l'article:
Halo est une lampe portable qui apporte un éclairage d'appoint confortable dans n'importe quel espace de votre maison, notamment les tables de chevet, les plans de travail ou le salon. Disponible en blanc mat, elle complète tout décor moderne. La commande tactile intuitive de Halo et son design durable et contemporain en font le choix idéal pour un éclairage d'appoint moderne.
NoticePDF









