Astro - Lampe nomade Kuro 250 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1430001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de luminaire - autre

  • mode de pose - pied

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856109818

Réf. Sonepar

00649610981

Réf. Fournisseur

1430001

Marque

Astro

type de luminaire:

autre

mode de pose:

pied

Lampe nomade Kuro 250 Noir texturé référence 1430001 univers Extérieur source incluse 1 x 1.3W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe III - Basse tension statut : actif

Les Atouts de l'article:

Kuro 250 est notre premier luminaire d'extérieur portatif, solaire et rechargeable. Un précieux plus sur toutes les terrasses d'hôtel ou tous les jardins particuliers, cette lanterne contemporaine offre 3 niveaux d'intensité lumineuse et est dotée d'une LED cachée anti-éblouissement qui dirige la lumière vers le bas. Son look épuré se fond naturellement dans tous les styles de décoration. Il peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur grâce à une source de charge USB supplémentaire.