Astro - Lampe nomade Nomad Blanc texturé univers Extérieur IP65 - 1484002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - autre
mode de pose - pied
source lumineuse - LED non interchangeable
appareillage - non requis
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856124873
Réf. Sonepar
00649000151
Réf. Fournisseur
1484002
Réf. Commerciale
Astro
type de luminaire:
autre
mode de pose:
pied
source lumineuse:
LED non interchangeable
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
Les Atouts de l'article:
Nomad est une lampe de table portable et rechargeable qui offre un éclairage d'appoint lumineux et fonctionnel dans n'importe quelle pièce de votre maison ainsi qu'à l'extérieur. Son aspect élégant, son variateur d'intensité et sa conception résistante à l'eau en font le complément idéal de votre salle à manger ou de votre table de jardin.