Astro - Lampe nomade Zeppo Portable Noir mat univers Intérieur IP20 - 1176019

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de luminaire - autre

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • appareillage - non requis

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117899

Réf. Sonepar

00649561178

Réf. Fournisseur

1176019

Marque

Astro

type de luminaire:

autre

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

Lampe nomade Zeppo Portable Noir mat référence 1176019 univers Intérieur source incluse 1 x 2.6W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Zeppo est une lampe de table portable qui apporte un éclairage d'ambiance confortable dans n'importe quel espace de votre maison, notamment la salle à manger et le salon. Disponible en noir mat, elle complète tout décor contemporain. L'interrupteur pratique de Zeppo et son design durable et contemporain en font le choix idéal pour un éclairage d'ambiance moderne.