Astro - Lampe sur pied Homefield Pedestal Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1095036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
type de luminaire - borne lumineuse
douille - E27
appareillage - non requis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856108040
Réf. Sonepar
00649610804
Réf. Fournisseur
1095036
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
type de luminaire:
borne lumineuse
douille:
E27
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Borne extérieureFini noir texturé.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES.Indice de protection IP 44.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 300 l 160 P 160 mm