Astro - Liseuse Ascoli Single Switched Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1286011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856079494

Réf. Sonepar

00649607949

Réf. Fournisseur

1286011

Réf. Commerciale

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Ascoli Single Switched Nickel mat référence 1286011 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La famille Ascoli combine des lignes épurées et minimales avec des règles de géométrie de base pour créer un sentiment de pureté, avec sa fonction guidant la conception. La collection dispose de plafonniers, d'appliques, lampes de bureau, lampadaires et rails pour compléter parfaitement tout espace intérieur contemporain.